Motion
CDBX2N25-125B

SMC CORP OF AMERICA
CDBX2N25-125B

Cilindro, unidad de deslizamiento de aire
Artículo MI #05412415
No. Fabricante CDBX2N25-125B
Precio680.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDBX2N25-125B

Cilindro, unidad de deslizamiento de aire
Artículo MI #05412415
No. Fabricante CDBX2N25-125B
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
Precio680.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Altura total
    34 mm
  • Longitud total
    403 mm
  • Ancho general
    84 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPT
  • Tamaño de la varilla
    14 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    125 mm

Detalles

  • Rodamientos
    Cojinete deslizante
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Amortiguador
  • Tipo de cilindro guiado
    Unidad deslizante de varilla doble
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.1 MPa
  • Tipo de montaje
    Carcasa
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.1 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Opciones incluidas
    Interruptor automático
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire guiados
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Tipo de varilla
    Varilla doble
  • Serie
    CX2

Descripción general

Descripción del fabricante
CDBX2N25-125B CILINDRO, UNIDAD DESLIZANTE, VARILLA DOBLE
  • Tamaños de orificio: 10, 15, 25mm
  • Precisión no giratoria: ± 0.1° (diámetro de 10 mm), ± 0.02° (diámetro de 25 mm)
  • Opción de carrera ajustable, rango de ajuste de +2 a -25 mm
  • Opción de eje de pistón hueco
  • Capacidad de interruptor automático
  • Tipo de aire-hidro disponible

También puede gustarle