Motion
896020

JUSTRITE
896020

Gabinete de seguridad Sure-Grip® - Cierre manual, almacenamiento de líquidos inflamables, capacidad de 60 galones, color amarillo, dimensiones: 65 x 34 x 34 in
Artículo MI #05412735
No. Fabricante 896020
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JUSTRITE
896020

Gabinete de seguridad Sure-Grip® - Cierre manual, almacenamiento de líquidos inflamables, capacidad de 60 galones, color amarillo, dimensiones: 65 x 34 x 34 in
Artículo MI #05412735
No. Fabricante 896020
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    34 pulg.
  • Dimensiones
    65 x 34 x 34 pulg.
  • Altura
    65 pulg.
  • Ancho
    34 pulg.

Detalles

  • Estilo de armario
    EX-SureGrip
  • Capacidad
    60 galones
  • Color
    Amarillo
  • Tipo de puerta
    Cierre manual
  • Tipo de producto químico peligroso
    Líquidos inflamables

Descripción general

Descripción del fabricante
896020 60G CABINA SC YL CAJA FUERTE DE FLAMA EX
  • El mango con candado U-LOC℮ (no incluye candado) permite un candado opcional para mayor seguridad
  • Los estantes SpillSlope® dirigen los derrames a la parte posterior e inferior de los armarios y se ajustan en incrementos de 3”
  • El sistema de cierre tipo bala de acero inoxidable de tres puntos a prueba de fallos proporciona un cierre de puerta fácil y positivo
  • Acero de doble pared calibre 18 con 1.5” de espacio de aire aislante para resistencia al fuego
  • Acabado de pintura en polvo
  • Advertencia de peligro de etiquetado reflectante Haz-Alert en tres idiomas
  • Cumple con OSHA y NFPA, aprobado por FM en tamaños de 12, 30, 45, 60 y 90 galones
  • Color: amarillo
  • Fabricado en EE. UU. con una garantía de diez años