Motion
LT100-2-300

DUFF-NORTON
LT100-2-300

Voltaje de corriente continua (CC) de 24 V serie LT, capacidad de carga de 112 lb y 11.8 pulg. Actuador lineal de carrera
Artículo MI #05412758
No. Fabricante LT100-2-300
Precio522.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DUFF-NORTON
LT100-2-300

Voltaje de corriente continua (CC) de 24 V serie LT, capacidad de carga de 112 lb y 11.8 pulg. Actuador lineal de carrera
Artículo MI #05412758
No. Fabricante LT100-2-300
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
Su precio$522.02/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    5 pulg.
  • Longitud
    18.8 pulg.
  • Longitud retraída
    16 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    11.8 pulg.
  • Peso
    2.43 lb
  • Ancho
    3.6 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio pulido
  • Consumo de corriente
    2.0 A
  • Ciclo de trabajo con carga nominal
    20 %
  • Capacidad de carga dinámica
    112 lb
  • ECCN
    EAR99
  • Clasificación Ip del entorno
    IP66
  • Código de armonización
    8431.10.0010
  • Voltaje de entrada
    24 V
  • Interruptores de límite
    Interno, preajustado de fábrica
  • Capacidad de carga
    112 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -13 °F
  • Montaje
    Doble horquilla
  • Potenciómetro
    Opcional
  • Tipo de destornillador
    Tornillo Acme
  • Serie
    LT
  • Velocidad a plena carga
    0.5 pulg./s
  • Capacidad de carga estática
    112 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
LT100-2-300
  • Interruptores límite - internos, preajustados de fábrica
  • Carcasa de zinc fundido para mayor resistencia
  • Tubo exterior de aluminio resistente a la corrosión
  • Tubo de traducción con llave para evitar la rotación
  • Tubo de traducción de aluminio pulido para un funcionamiento suave
  • Accionamiento por engranaje
  • Potenciómetro, efecto Hall, retroalimentación óptica o de láminas
  • Interruptor límite de envío de señal
  • Tercer interruptor de límite
  • Tubo de traducción de acero inoxidable
  • Longitudes de cable personalizadas
  • Teléfonos con cable o inalámbricos
  • Fuente de alimentación de CA para varios actuadores
  • Controlador de CA para funcionamiento síncrono

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"