Motion
00342881
De 0.8 a 1.6 in, Carburo, Juego de micrómetros internos mecánicos de orificios - Graduación de 0.0002 in, Longitud de varilla de extensión de 6 in, (2) Anillos de ajuste incluidos
Artículo MI #05414221
No. Fabricante 00342881
Precio2,236.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
De 0.8 a 1.6 in, Carburo, Juego de micrómetros internos mecánicos de orificios - Graduación de 0.0002 in, Longitud de varilla de extensión de 6 in, (2) Anillos de ajuste incluidos
Artículo MI #05414221
No. Fabricante 00342881

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,236.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del indicador
    3.1500 pulg.
  • Graduación
    0.0002 pulg.
  • Longitud máx. de la varilla de extensión
    6 pulg.
  • Diámetro del anillo de ajuste
    1.0000, 1.4000 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.000200 pulg.
  • Contador digital
    No
  • Medición máxima
    1.6000 pulg.
  • Rango de medición
    De 0.800 a 1.600 pulg.
  • Medición mínima
    0.8000 pulg.
  • Número de puntos de contacto
    0
  • Número de varillas de extensión
    1
  • Número de cabezales
    4
  • Número de anillos de ajuste incluidos
    2
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete

Descripción general

Descripción del fabricante
10730 .800-1.600 3.15 SPI DP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo