Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla48 pulg.
- Anchura de la cuchilla1-1/2 pulg.
- Graduación1/64 pulg., 1/32 pulg., 1/16 pulg., 1/8 pulg.
- Longitud48 pulg.
- Ancho1-1/4 pulg.
Detalles
- ColorPlata
- Recubrimiento de acabadoCromo satinado
- Flexible o rígidoRígido
- PlegableNo se pliega
- Estilo de graduación4R
- Incluye ganchoNo
- Incluye regla de portaobjetosNo incluye regla de portaobjetos
- MagnéticoNo
- MaterialAcero
- Orientación de lecturaDe izquierda a derecha
Descripción general
- Las reglas rígidas están diseñadas para registrar o transferir mediciones de una superficie plana.