Motion
246083354
Sello de aceite: dividido, 6.000 pulg. de diámetro del eje, 7.000 pulg. de diámetro exterior, 0.438 pulg. de ancho general, diseño modelo 26 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #05414445
No. Fabricante 246083354
Precio226.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite: dividido, 6.000 pulg. de diámetro del eje, 7.000 pulg. de diámetro exterior, 0.438 pulg. de ancho general, diseño modelo 26 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #05414445
No. Fabricante 246083354
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
Precio226.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    7.000 pulg.
  • Ancho general
    0.438 pulg.
  • Diámetro del eje
    6.000 pulg.

Detalles

  • Tipo de diseño
    Modelo 26
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio doble, labio de polvo
  • Número de catálogo del fabricante
    24608-3354
  • Número de Upc del fabricante
    717744863982
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    MILL-RIGHT® N - Nitrilo
  • Tolerancia de desalineación
    0.015 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    200 °F
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Sólido/Dividido
    División
  • Aplicación típica
    Sello dividido de alto rendimiento, aplicaciones giratorias, cajas de velocidades, bombas, industria hidroeléctrica, industria química, industria de pulpa y papel, industria del aluminio, industria del acero, industria de metales primarios, otras aplicaciones industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
26R1X3354 MILL-DERECHA N SPLIT 6.000"ID
  • Sello de alto rendimiento
  • Diseño sólido o dividido
  • El diseño de borde biselado inverso evita que el borde se vuelque
  • D.E. de goma reforzada
  • Configuraciones de labio único y doble disponibles

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos