Motion
NCDGKFN25-1000-B53LS

SMC
NCDGKFN25-1000-B53LS

CILINDRO DE CUERPO REDONDO NCG con calibre de 25 mm
Artículo MI #05414482
No. Fabricante NCDGKFN25-1000-B53LS
Precio110.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
NCDGKFN25-1000-B53LS

CILINDRO DE CUERPO REDONDO NCG con calibre de 25 mm
Artículo MI #05414482
No. Fabricante NCDGKFN25-1000-B53LS
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
Precio110.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Longitud del cable conductor
    3 m
  • Altura total
    1.73 pulg.
  • Longitud total
    14.28 pulg.
  • Ancho general
    1.73 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Tamaño de la varilla
    5/16-24 pulg.
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    5/16-24 Hombre UNF
  • Accidente cerebrovascular  
    10 pulg.

Detalles

  • Cambio automático
    Reed, Propósito de generación
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Cojín de uretano
  • Tipo de hardware
    Estilo de brida frontal
  • Imán
    Integrado
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.05 MPa
  • Tipo de montaje
    Brida
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.05 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Opciones incluidas
    Magnetizado, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    UNF
  • Tipo de varilla
    Varilla simple - No giratoria
  • Serie
    NCG
  • Estándares cumplidos
    Clase JIS 2
  • Tipo
    No rotativo

Descripción general

Descripción del fabricante
NCDGKFN25-1000-B53LS CILINDRO NCG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo