Especificaciones
Dimensiones
- Paso del cinturón0.2 pulg.
- Cinturón Ancho0.2500 pulg.
- Agujero DiámetroDe 0.2500 a 0.7500 pulg.
- Orificio máximo0.7500 pulg.
- Orificio mínimo0.2500 pulg.
- Paso0.2000 pulg.
- Paso Diámetro1.783 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLas poleas PowerGrip proporcionan un rendimiento óptimo para todas las construcciones de correas PowerGrip GT, PowerGrip HTD y PowerGrip Timing.
- Tipo de correaXL
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Serie de casquillosMPB
- Número de Upc del fabricante770075266280
- MaterialAcero
- Número de ranuras28
- Número de concentradores1
- Número de Dientes28
- UPC_NO770075266280
Descripción general
- ADVERTENCIA: NO utilice estos piñones con velocidades de llanta superiores a 6,500 fpm
- Los detalles mostrados que no afectan a la función del variador o al peso general pueden cambiarse sin notificación
- Las poleas de distribución PowerGrip de Gates se miden por número de ranuras, paso y ancho. Por ejemplo, el número de pieza TL30L050 denota "TL" para Taper-Lock, 30 ranuras, paso L (0,375") y ancho de 1/2"
- Paso: el paso de una polea de distribución PowerGrip es la distancia entre el centro y el centro de las ranuras (en pulgadas). Las letras corresponden a los pasos de la siguiente manera: MXL = Mini Extra Light = paso de 0.080"; XL = Extra Light = paso de 0.200"; L = Light = paso de 0.375"; H = Heavy = paso de 0.500"
- Anchura: la designación de anchura está en centésimas de pulgada y corresponde a la anchura de la correa más ancha que puede funcionar en la polea
- Las poleas MXL y XL MPB se suministran con tornillos de fijación. Las poleas L y H no se suministran con chavetero ni tornillos de fijación
- Se debe utilizar la designación completa de polea al pedir una polea PowerGrip de Gates
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesUna instalación de distribución se enfrentó al tiempo de inactividad de la cinta transportadora debido al estiramiento desigual de la cadena de rodillos, lo que provocó paradas y altos costos de mantenimiento. La conversión a correas síncronas de carbono Poly Chain GT de Gates eliminó el estiramiento, redujo el mantenimiento y proporcionó un ahorro significativo de costes.
Ver estudio de caso
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver folleto
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de GatesLos ingenieros de aplicaciones de productos de transmisión de potencia de Gate ofrecen asistencia gratuita para ayudarle a mejorar el rendimiento de sus transmisiones por correa industriales. Pueden abordar una variedad de preguntas comunes, así como ayudar a resolver desafíos que son únicos para su aplicación particular.
Ver folleto
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de GatesMXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.
Ver folleto
Más recursos
Folleto de alquiler de equipos de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates. Ofrece un rendimiento, durabilidad y fiabilidad mejorados para satisfacer las demandas cambiantes de las aplicaciones hidráulicas modernas.
Hoja de ventas de mangueras de refrigeración para Data Master Megaflex de Gates
Elija Data Master Megaflex para una refrigeración de gran diámetro que no puede permitirse la contaminación. Con un tubo de EPDM curado con peróxido y sin zinc, esta innovadora manguera permite un flujo de refrigerante más rápido, la mejor compatibilidad de refrigerante de su clase y evita la contaminación con el tiempo. A diferencia de las opciones de PVC y acero inoxidable, la cubierta MegaFlex de Gates reduce el acodamiento y ofrece una comodidad que se puede reparar en campo, perfecta para operaciones expansivas que necesitan moverse rápido y mantenerse por delante.