Motion
CDQ2B125-300DCZ

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B125-300DCZ

Cilindro compactointro, CQ2-Z
Artículo MI #05415248
No. Fabricante CDQ2B125-300DCZ
Precio321.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B125-300DCZ

Cilindro compactointro, CQ2-Z
Artículo MI #05415248
No. Fabricante CDQ2B125-300DCZ
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
Precio321.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    125 mm
  • Altura total
    142 mm
  • Longitud total
    399 mm
  • Ancho general
    153 mm
  • Tamaño del puerto
    3/8 BSPT
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    7878 N
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    8590 N
  • Tamaño de la varilla
    M30x1.5
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    M30x1.5 ISO hembra
  • Accidente cerebrovascular
    300 mm

Detalles

  • Tipo de cilindro compacto
    Orificio grande
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Serie de cilindros
    CQ2
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.05 MPa
  • Tipo de montaje
    Ambos extremos roscados, orificio pasante
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.05 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Opciones incluidas
    Magnetizado, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Sexo de la barra
    Mujer
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CQ2-Z
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
CDQ2B125-300DCZ CILINDRO COMPACTO, CQ2-Z
  • Compacto, doble acción, varilla simple, orificio grande
  • Tamaño del orificio (mm): 125, 140, 160, 180, 200
  • Carrera estándar (mm): 10 a 300
  • Tipos de rosca de puerto: Rc, NPT, G
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

Los clientes también compraron