Motion
171101

Aleco Mfg
171101

Puertas de banda - 4 pulg. de ancho, 150 pies de largo, transparentes, rango de temperatura: -10 a 150°F
Artículo MI #05415401
No. Fabricante 171101
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Aleco Mfg
171101

Puertas de banda - 4 pulg. de ancho, 150 pies de largo, transparentes, rango de temperatura: -10 a 150°F
Artículo MI #05415401
No. Fabricante 171101
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    150 pies
  • Grosor
    0.060
  • Peso
    23.72 lb
  • Ancho
    4 pulg.

Detalles

  • Color
    Borrar
  • Rango de temperatura
    -10 a 150°F

Descripción general

Descripción del fabricante
171101 4" X 0,060 X 150', ESTÁNDAR SUAVE
  • Las puertas/cortinas de PVC Aleco Clear-Flex® II son ideales para muelles de carga, plantas de producción, almacenes y áreas de servicio de alimentos donde el control de temperatura y la disuasión de plagas son clave
  • Especialmente fabricados para colgar rectos sin deformarse, los bordes acabados se redondean para favorecer un sellado más hermético entre las tiras
  • Esta función ahorra energía al minimizar la pérdida de aire caliente o frío y evita que el polvo, las aves y los insectos pasen a través de aberturas sin protección
  • El hardware de montaje MaxBullet® de Aleco es un sistema exclusivo de una pieza que incluye una exclusiva función de bloqueo en forma de bala para un fácil ajuste o desenganche de la tira que no requiere herramientas para la instalación inicial de las tiras
  • Esta tornillería patentada reduce el tiempo de instalación inicial de la puerta de pelado hasta en un 75%
  • Reduce el tiempo de sustitución de las tiras hasta en un 90 %

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo