Motion
24036-2CS5/C3GEM9W513

SKF
24036-2CS5/C3GEM9W513

Cojinete de rodillos esférico - 180 mm D.I., 280 mm D.E., 100 mm Ancho, Orificio recto, Sellado, C3
Artículo MI #05415415
No. Fabricante 24036-2CS5/C3GEM9W513
Precio3,644.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
24036-2CS5/C3GEM9W513

Cojinete de rodillos esférico - 180 mm D.I., 280 mm D.E., 100 mm Ancho, Orificio recto, Sellado, C3
Artículo MI #05415415
No. Fabricante 24036-2CS5/C3GEM9W513

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3,644.91/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    180 mm
  • Exterior Diámetro  
    280 mm
  • En general Ancho  
    100 mm
  • Peso
    49.2 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero de cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Cojinete de rodillo esférico, diámetro del cilindro, jaula de acero, C3, 2 sellos, características de especificación
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Autorización interna
    C3
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Número de Upc del fabricante
    7316574501212
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM máximas (grasa)
    950 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Tipo de sello
    Sellos de caucho de nitrilo
  • Serie
    240
  • UPC_NO
    7316574501212

Descripción general

Descripción del fabricante
24036-2CS5/C3GEM9W513 BRG
  • Cojinete de rodillo esférico, diámetro del cilindro, jaula de acero, C3, 2 sellos, características de especificación