Especificaciones
Dimensiones
- Anchura interior1.0000 pulg.
- Diámetro del pasador0.5630 pulg.
- Longitud del pasador5.1380 pulg.
- Altura de la placa1.9000 pulg.
- Grosor de la placa0.2870 pulg.
- Diámetro del rodillo1.1250 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesSi el lubricante es un problema en su aplicación, entonces la vida útil y el mantenimiento son mucho más fáciles. Renold Syno® establece nuevos estándares para una gama completa de aplicaciones de cadena de funcionamiento limpio: rendimiento sin concesiones sin lubricación adicional. Disponible en tamaños de paso pequeños y grandes, Renold Jeffrey ha adaptado su tecnología para satisfacer sus necesidades.
- AplicaciónEnsamblaje de automóviles, embotellado, alimentos, envasado, fábricas de papel, aserraderos y textiles
- Número de cadena y paso60A - 2 pulg.
- Tipo de productoCadena de rodillo
- UPC_NO6623901284115
Descripción general
- Seca al tacto
- Nunca necesita relubricación
- Resistente a la corrosión
- Excelente resistencia a la fatiga y al desgaste
- Lubricante aprobado por USDA H-1
- Funciona con piñones estándar
- Disponible en una y dos hebras
- Accesorios estándar disponibles en enlaces exteriores
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Cadena Renold SynoSi el lubricante es un problema en su aplicación, entonces la vida útil y el mantenimiento son mucho más fáciles. Renold Syno establece nuevos estándares para una gama completa de aplicaciones de cadena de funcionamiento limpio: rendimiento sin concesiones sin lubricación adicional. Disponible en tamaños de paso pequeños y grandes, Renold Jeffrey ha adaptado su tecnología para satisfacer sus necesidades.
Ver la documentación
Cadena Renold SynergySynergy se creó para cumplir con un requisito específico de nuestros clientes: un mejor rendimiento de la cadena que resulta en un mejor valor. Ingenieros y profesionales de mantenimiento de todo el mundo respaldan la resistencia al desgaste y la excepcional vida útil de esta extraordinaria tecnología de cadena.
Ver la documentación
Cadena resistente a la abrasión Renold Sovereign SuperiorEn aplicaciones extremas, las partículas se adhieren a las cadenas e infiltran las juntas, acelerando el desgaste. La lubricación puede atraer y atrapar material extraño, lo que aumenta la fricción en lugar de reducirla. Los componentes diseñados con precisión de Sovereign combinan las mejores características de su clase, ofreciendo una resistencia a la abrasión líder en el mercado.
Ver la documentación
Cadena de rodillos Renold BlueLos bujes y rodillos sólidos maximizan la vida útil al mantener sus líneas en funcionamiento.
Ver la documentación