Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del yunqueEstándar
- Soplado por minuto2100
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Tamaño de la entrada1/4 pulg.
- Tamaño mínimo de la manguera3/8 pulg.
- Altura total3.1 pulg.
- Longitud total13.1 pulg.
- Ancho general2.2 pulg.
- Peso de la herramienta3.4 lb
- Par de apriete150 pies-libras
Detalles
- Consumo de aire3.5 cfm
- Entrada de aire1/4 NPT
- Presión del aire90 psi
- Tipo de escapeParte inferior
- Material del mangoCompuesto
- Estilo de mangoPerfil bajo, ángulo recto
- Tipo de mangoÁngulo derecho
- Tasa de impacto2100 lpm
- Número de Upc del fabricante663023088662
- Velocidad máxima7100 rpm
- Tipos de productosLlave de impacto de aire
- RacheteRachete
- ReversibleReversible
- Serie2025MAX
- UPC_NO663023088662
- Velocidad variableVelocidad no variable
Descripción general
- Potencia: con un motor de paletas bien ajustado y regulación de potencia, tendrá el control total de su herramienta sin tener que conformarse con menos potencia.
- Acceso: gracias a la empuñadura angular y a la carcasa de composite de esta llave, podrá acceder fácilmente a cualquier espacio de difícil acceso.
- Fluctuación: La llave de impacto de ángulo recto cuenta con un yunque de anillo de retención de enchufe cuadrado, lo que permite cambiar los enchufes con facilidad. Perfecto para trabajos de reparación de automóviles.
- Disparador táctil pluma, regulador de potencia de avance de 2 posiciones, anillo de avance/retroceso
- El diseño compacto, con altura de la cabeza inferior a 2 pulgadas, facilita el funcionamiento y el acceso en lugares estrechos para que pueda realizar incluso el trabajo más detallado con esta llave de impacto de aire
- Sistema de escape trasero ergonómico
- Ofrece el mismo alcance que un trinquete
- Par máximo de 180 ft-lb
- Velocidad libre: 7,100 revoluciones por minuto
- Optimizado para la industria de reparación de vehículos, talleres de carrocería y mantenimiento, reparaciones y operaciones
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Bombas dosificadoras de productos químicos de Ingersoll RandBombas dosificadoras de productos químicos de Ingersoll Rand
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollHerramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC: aumente la productividad con retroalimentación visual del ciclo para una interpretación instantánea.
Ver la documentación