Motion
2XNH MEZCLA Y ACABADO

3M
2XNH BLEND & FINISH

Roloc™ Disco de cambio rápido - 2.0000 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, color morado
Artículo MI #05417870
No. Fabricante 2XNH BLEND & FINISH
Precio3.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
2XNH BLEND & FINISH

Roloc™ Disco de cambio rápido - 2.0000 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, color morado
Artículo MI #05417870
No. Fabricante 2XNH BLEND & FINISH
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
Precio3.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Diámetro total
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    Desbarbado, acabado, preparación de superficies
  • Método de adjunto
    TR
  • Color
    Morado
  • Grado
    Medio
  • Número de Upc del fabricante
    00048011641904
  • Aplicación del material
    Eliminación de recubrimientos, acabado de contornos, mezcla, eliminación de óxido, limpieza de soldaduras
  • RPM Máx.
    18000 rpm
  • Tipo de montaje
    TR
  • UPC_NO
    00048011641904

Descripción general

Descripción del fabricante
2XNH MEZCLA Y ACABADO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Flexible y adaptable para la eliminación de quemaduras de soldadura, desbarbado ligero, mezcla, acabado satinado y eliminación de óxido a la vez que deja un acabado uniforme
  • El mineral de óxido de aluminio de grado medio funciona de manera eficiente en quemaduras de soldadura, rebabas pequeñas y óxido
  • Las fibras elásticas se adaptan a superficies irregulares con resultados uniformes
  • La estructura de red abierta resistente a la carga proporciona un uso prolongado
  • Durabilidad y corte superiores que hacen que el disco sea duradero
  • Fijación roscada segura que facilita y agiliza los cambios de disco