Motion
SHU CB207DDH
Rodamiento de implemento de granja Shuster - Hexagonal, 1.0850 pulg. Orificio, 3.0728 pulg. OD, Doble sello
Artículo MI #05417891
No. Fabricante SHU CB207DDH
Precio110.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de implemento de granja Shuster - Hexagonal, 1.0850 pulg. Orificio, 3.0728 pulg. OD, Doble sello
Artículo MI #05417891
No. Fabricante SHU CB207DDH

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio110.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0850 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    43 mm
  • Exterior Diámetro  
    3.0728 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)

Detalles

  • Aplicación
    Cojinete agrícola
  • Material del cojinete
    52100
  • Tipo de orificio
    Hexagonal
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    CB207DDH COJINETE
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    Este cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio hexagonal con diámetro de orificio de 1.0850 pulgadas, cierre sellado doble, diámetro exterior de 3.0728 pulgadas y sin ancho total especificado dentro de los cojinetes agrícolas y de líneas agrícolas.
  • Número de catálogo del fabricante
    SHU CB207DDH
  • Tipo de producto
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
CB207DDH COJINETE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo