Especificaciones
Detalles
- Caudal máximo1.06 gpm
- Presión máxima de trabajo2030 psi
Descripción general
- ・Válvula de control de alimentación\n・Válvula de desaceleración operada por leva + válvula de control de flujo\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 14MPa (2,030psi)\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 80L/min (21.1gal/min)