Motion
H600916 ORO BULLDOG 1"

BOSTON IND (DANFOSS)
H600916 BULLDOG GOLD 1"

Manguera industrial de aire Eaton serie H6009 y multiuso;Bulldog Gold
Artículo MI #05419430
No. Fabricante H600916 BULLDOG GOLD 1"
Precio33.10 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON IND (DANFOSS)
H600916 BULLDOG GOLD 1"

Manguera industrial de aire Eaton serie H6009 y multiuso;Bulldog Gold
Artículo MI #05419430
No. Fabricante H600916 BULLDOG GOLD 1"
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
Precio33.10 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    -16
  • Peso de la manguera
    32.00 lb/pie
  • Longitud
    50.00 pies
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.5 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Premium
  • Presión de estallido
    4000 psi
  • Color
    Negro
  • Accesorios compatibles
    Serie U, TTC, Union, Boss macho, unión a tierra hembra, martillo neumático, Air King, desconexión rápida
  • Construcción
    Trenza de 1 capa
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Nitrilo
  • Material de refuerzo de la manguera
    Cable
  • Tipo de manguera
    Aire y multipropósito
  • Material del tubo interior
    Nitrilo
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H600916
  • Número de Upc del fabricante
    639789295569
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Número NMFC
    70
  • Serie
    Serie H6009
  • Estándares cumplidos
    Clase A de RMA
  • Material del tubo
    Nitrilo
  • Aplicaciones típicas
    Aire y multipropósito.
  • UPC_NO
    639789295569
  • Presión de trabajo
    1000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
H600916 ORO BULLDOG 1"
  • Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo