Motion
H600940
Manguera industrial Manguera industrial - 2-1/2 pulg. Diámetro interior, Presión de trabajo de 600 psi, Tipo de aire y multiuso, Material de tubo de caucho de nitrilo, Material de cubierta de caucho de nitrilo, 50.00 pies de longitud
Artículo MI #05419434
No. Fabricante H600940
Precio51.33 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera industrial Manguera industrial - 2-1/2 pulg. Diámetro interior, Presión de trabajo de 600 psi, Tipo de aire y multiuso, Material de tubo de caucho de nitrilo, Material de cubierta de caucho de nitrilo, 50.00 pies de longitud
Artículo MI #05419434
No. Fabricante H600940
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
Precio51.33 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    -40
  • Peso de la manguera
    125.00 lb/pie
  • Longitud
    50.00 pies
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    2-1/2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    3.16 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.328 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Premium
  • Presión de estallido
    2400 psi
  • Color
    Negro
  • Accesorios compatibles
    U, TTC, Union, Boss macho, junta a tierra hembra, martillo neumático, Air king, desconexión rápida
  • Construcción
    Trenza de 2 capas
  • Material de la cubierta
    Goma de nitrilo
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Nitrilo
  • Material de refuerzo de la manguera
    Cable
  • Tipo de manguera
    Aire y multipropósito
  • Material del tubo interior
    Nitrilo
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H600940
  • Número de Upc del fabricante
    639789268655
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Número NMFC
    70
  • Material de refuerzo
    Alambre de acero chapado en latón
  • Serie
    Serie H6009
  • Estándares cumplidos
    Clase A de RMA
  • Material del tubo
    Goma de nitrilo
  • Aplicaciones típicas
    Aire y multipropósito.
  • UPC_NO
    639789268655
  • Presión de trabajo
    600 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
H600940 ORO BULLDOG 2 1/2"
  • Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo