Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero-64
- Peso de la manguera266.00 lb/pie
- Longitud50.00 pies
- Manguera nominal interior Diámetro4 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro5 pulg.
- Grosor de la pared0.5 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónPremium
- Presión de estallido2000 psi
- ColorNegro
- Accesorios compatiblesU, TTC, Union, Boss macho, junta a tierra hembra, martillo neumático, Air king, desconexión rápida
- Construcción3 Trenza
- Material de recubrimiento de la mangueraNitrilo
- Material de refuerzo de la mangueraCable
- Tipo de mangueraAire y multipropósito
- Material del tubo interiorNitrilo
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteH600964
- Número de Upc del fabricante639789268716
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Boston Industrial (Danfoss)
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Número NMFC70
- SerieSerie H6009
- Estándares cumplidosClase A de RMA
- Material del tuboNitrilo
- Aplicaciones típicasAire y multipropósito.
- UPC_NO639789268716
- Presión de trabajo500 psi
Descripción general
- Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad