Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del buje4-1/4 pulg.
- Anchura del borde3-3/4 pulg.
- Tamaño del neumático400 x 6
- Diámetro de la rueda10 pulg.
- Ancho de rueda4 pulg.
Detalles
- ID del cojinete1 pulg.
- Descripción Palabra clave4-1/4 en el centro
- Capacidad de carga1000 lb
- Rango de capacidad de carga1,000 a 1,999 lb
- Tipo de productoRuedas neumáticas
- Tipo de cojineteConocido
- Tipo de ruedaSemineumático