Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11 pulg., 33 mm
- Tipo de tamaño del extremo 11 JIC 37°, M33
- Tamaño del extremo 21 pulg., 33 mm
- Cuerpo hexagonal41.0
- Longitud total52.7
- Profundidad de la rosca21.44
- Tamaño de la rosca 2M33X2.0
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoDesfogue JIC 37° a sistema métrico, desfogue JIC 37°
- Descripción Palabra clave1 pulg. macho JIC 37° Flare x 33 mm macho métrico
- Estilo final 1JIC macho 37° Flare
- Rosca del extremo 1(AAG) 1-5/16–12
- Estilo final 2Métrica masculina
- Rosca del extremo 21-5/16-12 ONU, M33X2.0
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoCR3
- Material del selloNBR
- Serie7001_ORR
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación