Motion
MDBF100-100+135-Y7BAL-XC11

SMC CORP OF AMERICA
MDBF100-100+135-Y7BAL-XC11

Cilindro, VARILLA DE ANULACIÓN, AUTO-SW
Artículo MI #05420178
No. Fabricante MDBF100-100+135-Y7BAL-XC11
Precio805.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
MDBF100-100+135-Y7BAL-XC11

Cilindro, VARILLA DE ANULACIÓN, AUTO-SW
Artículo MI #05420178
No. Fabricante MDBF100-100+135-Y7BAL-XC11
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
Precio805.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    12 mm
  • Longitud total
    164.5 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    1/8 NPT hembra
  • Longitud de la segunda carrera
    135 mm
  • Accidente cerebrovascular
    500 mm

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Almohadilla Ambos extremos
  • Serie de cilindros
    MB
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    1 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    0.05 MPa
  • Tipo de montaje
    Doble horquilla
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.05 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Opciones
    Cilindro de doble carrera - Tipo varilla única
  • Acción del pistón
    Varilla simple
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Sexo de la barra
    Mujer
  • Rosca de varilla estándar
    BSPT
  • Serie
    MB

Descripción general

Descripción del fabricante
MDBF100-100+135-Y7BAL-XC11 CILINDRO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"