Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno50 mm
- Altura corporal total68 mm
- Longitud total del cuerpo376.4 mm
- Tamaño del puerto1/4 BSPP
Detalles
- Desplazamiento del brazo45 °
- Opciones de cuerpoBrazo
- Fuerza de sujeción en 0.5Mpa160 N-m
- País de origenJP
- Tipo de cojínNinguno (lado de sujeción), parachoques de goma (lado de liberación)
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Fuerza de sujeción máxima2212 lbf/pulg.
- Presión máxima de funcionamiento+0.8 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento+0.3 MPa
- Tiempo mínimo de sujeción1 s
- Tiempo mínimo para liberar1 s
- Número de interruptores automáticos0
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.3 a +0.8 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPP
- Tipo de productoCilindros de aire de abrazadera recta
- Presión de prueba+1.2 MPa
- SerieCKZT
Descripción general
- Brazo para cilindro de abrazadera CKZT
- Disponible para tamaños de orificio (mm): 40, 50, 63, 80
- Posiciones de los brazos: derecha, central o izquierda
- Compensación: 15 o 45