Motion
259-2021-8-12
Adaptador recto Aeroquip (Eaton) - Tubo de adaptadores rectos Aeroquip serie 2021 /37° Flare
Artículo MI #05422238
No. Fabricante 259-2021-8-12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador recto Aeroquip (Eaton) - Tubo de adaptadores rectos Aeroquip serie 2021 /37° Flare
Artículo MI #05422238
No. Fabricante 259-2021-8-12
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1 1/16 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    3/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/2 pulg.
  • Altura
    1.13 pulg.
  • Hexagonal
    1.125 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1.125 pulg.
  • Diámetro interior
    0.17 pulg.
  • Longitud
    2.06 pulg.
  • Longitud total
    2.06 pulg.
  • Peso
    0.28 lb
  • Ancho
    1.13 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable 316
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Flare a NPTF, NPTF a JIC 37° Flare
  • Descripción Palabra clave
    Tubo de adaptadores rectos de la serie Aeroquip 2021 /37° Flare
  • Estilo final 1
    AAG 37
  • Rosca del extremo 1
    1 1/16-12
  • Tipo de final 1
    AAG 37
  • Estilo final 2
    NPTF
  • Rosca del extremo 2
    1/2-14
  • Tipo de extremo 2
    NPTF
  • Forma de ajuste
    180°
  • Número de catálogo del fabricante
    259-2021-8-12
  • Número de Upc del fabricante
    678146053718
  • Material
    Acero inoxidable
  • Serie
    Serie 2021
  • UPC_NO
    678146053718

Descripción general

Descripción del fabricante
259-2021-8-12 ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo