Motion
KT242813C3
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 24 mm, 28 mm OD, 13 mm Ancho
Artículo MI #05422355
No. Fabricante KT242813C3
Precio18.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 24 mm, 28 mm OD, 13 mm Ancho
Artículo MI #05422355
No. Fabricante KT242813C3
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
Precio18.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    24 mm
  • Exterior Diámetro  
    28 mm
  • En general Ancho  
    13 mm
  • Peso
    21.83 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    10800 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KT242813C3 cuenta con un diámetro interior de 24 mm, un diámetro exterior de 28 mm, un ancho total de 13 mm y un peso de 21.83 lb, lo que lo hace ideal para maquinaria industrial, componentes automotrices y conjuntos giratorios.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    KT242813C3
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    KT
  • Capacidad de carga estática
    16800 N

Descripción general

Descripción del fabricante
KT242813 JAULA DE UNIDAD BRG

También puede gustarle