Motion
TMMS 380

SKF
TMMS 380

Pieza del extractor - Placa de tracción de tres secciones
Artículo MI #05422396
No. Fabricante TMMS 380
Precio11,299.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TMMS 380

Pieza del extractor - Placa de tracción de tres secciones
Artículo MI #05422396
No. Fabricante TMMS 380
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
Precio11,299.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de diámetros
    De 140 a 380 mm

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316571908762
  • UPC_NO
    7316571908762

Descripción general

Descripción del fabricante
TIRADORES Y HERRAMIENTAS TMMS 380
  • Consta de cinco tamaños diferentes de placas de tracción de tres secciones adecuadas para ejes con diámetros que van de 50 mm a 380 mm (2" a 15")
  • Adecuado para su uso en combinación con extractores de tres brazos
  • Las placas se agarran detrás del anillo interior del cojinete, lo que ayuda a garantizar que las fuerzas de tracción solo se transmitan a través del anillo interior y no a través del anillo exterior o los elementos rodantes, minimizando así el riesgo de daños en el cojinete
  • La construcción permite una distribución uniforme de la fuerza de desmontaje, evitando el bloqueo y/o la inclinación de los cojinetes sobre el eje, especialmente en el caso de los cojinetes de rodillos esféricos y toroidales CARB
  • El diseño de forma de cuña permite insertar fácilmente las placas entre el cojinete y el reborde del eje

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos