Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca1/2 – 14 BSPP
- Tamaño del cuerpo3/8 pulg.
- Fuerza de conexión22.8 lb
Detalles
- AplicaciónHidráulico
- Material del cuerpoAcero
- Presión de estallido4350 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave1/2 pulg. BSPP, rosca hembra 1/2 – 14
- Caudal10.57 gpm
- Tipo de conexión de mangueraHembra BSPP
- Industria/AplicaciónAgricultura
- Material del selloBuna-N
- Derrame0.00120 fl oz (EE. UU.)
- Intercambio estándarISO 5676
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/2 pulg.
- Tipo de válvulaVálvula de vástago