Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la bateríaAAA
- Altura8.7
- Longitud8.8
- Peso2.2
- Ancho5.1
Detalles
- Baterías incluidasBaterías incluidas
- Química de la bateríaAlcalina
- Tipo de bombillaLED
- Emisión de luz completa120 lm (normal), 19 lm (ahorro de energía)
- Tiempo de ejecución completo40 (Ahorro de energía) h, 5 (Normal) h
- Características y beneficios• LED de alto rendimiento• Amortiguadores de cabezal y cabezal de goma• Aleación de aluminio y titanio• Ingeniería interna resistente a impactos; interruptor táctico de cabezal posterior “protegido” • Diseñado para máxima durabilidad y simplicidad • Resistente al agua IPX4 • Garantía de por vida • Baterías alcalinas Rayovac de includedDIY3AAA-B• 120 lúmenes• Duración de la batería: 5 horas• Prueba de caída de 30' performanceDIY2D-B• 140 lúmenes• Duración de la batería: 30 horas• Rendimiento de la prueba de caída de 20'
- Material de la correa para la cabezaGoma
- Salida de luz máxima120 lm
- Tiempo máximo de funcionamiento40 h
- Número de baterías3
- Número de modos de luz2
- Características de resistenciaResistente al agua
- TipoLinterna portátil (de uso general o industrial)
Descripción general
- LED de alto rendimiento
- Amortiguadores de cabezal y cabezal de goma
- Aleación de aluminio y titanio
- Ingeniería interna resistente a impactos; interruptor táctico de tapa trasera “protegido”
- Diseñado para ofrecer la máxima durabilidad y simplicidad
- IPX4 resistente al agua
- Garantía de por vida
- Baterías alcalinas Rayovac includedDIY3AAA-B
- 120 lúmenes
- Tiempo de funcionamiento de la batería: 5 horas
- Prueba de caída de 30' performanceDIY2D-B
- 140 lúmenes
- Tiempo de funcionamiento de la batería: 30 horas
- Rendimiento de prueba de caída de 20'