Especificaciones
Detalles
- MaterialPoliuretano
- UPC_NO20076490478616
Descripción general
- Forro sin costuras ultraligeroMayor flexibilidad (amplitud de movimiento) y tacto (sensibilidad en la punta del dedo).
- Fibra Dyneema® Diamond TechnologyRelación de corte a densidad muy alta para mayor seguridad con un nivel de corte cómodo EN 3 (nivel de corte ANSI 2).
- Revestimiento de PU finoAlta destreza con alta resistencia a la abrasión (EN nivel 3, ANSI nivel 3).
- D3 Pinky KnittingEl ajuste a medida en la base del dedo meñique se adapta mejor a los contornos naturales de las manos.
- Las tallas 6-11 garantizan un ajuste y comodidad óptimos para cada trabajador.
- También disponible en paquete Vend