Motion
28201
Potencia
Artículo MI #05423194
No. Fabricante 28201
Precio14.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Potencia
Artículo MI #05423194
No. Fabricante 28201

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$14.44/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    18 oz
  • Altura total
    9.75 pulg.
  • Ancho general
    2.63 pulg.

Detalles

  • Contenido de alcohol
    Más del 5 %
  • Contenido de amoniaco
    0
  • Aplicación
    Suelos duros, ceras, acabados de polímeros
  • Tipo de producto químico
    A base de agua con disolvente
  • Tipo de limpiador
    Pelador de pulido de suelos
  • Color
    Borrar
  • Concentración
    RTU
  • Tipo de contenedor
    Lata de aerosol
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Grado alimentario
    P1
  • Formulario
    Aerosol (líquido)
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior
  • Número de Upc del fabricante
    690858028204
  • Cantidad del paquete
    12 por caja
  • Declaración de la Propuesta 65
    Este producto puede exponerle a sustancias químicas, incluido el 2,2'-iminodietanol, que el estado de California sabe que causan cáncer
  • Aroma
    Piña
  • Sin disolventes
    Sí
  • Superficies limpias
    Vinilo, cerámica, Formica, porcelana, acero inoxidable, cromo y otras superficies duras
  • UPC_NO
    10690858028201

Descripción general

Descripción del fabricante
28201 ZEP POTENCIA AERO DZ
  • Rocíe sobre un paño; Sin enjuague; Proporciona un tiempo de contacto prolongado, incluso en superficies verticales