Motion
85935
Artículo MI #05423320
No. Fabricante 85935
Precio115.89 USD/d
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #05423320
No. Fabricante 85935
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
Precio115.89 USD/d

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Altura
    15.00 in
  • Longitud
    12.00 in
  • Peso
    47.15 lb
  • Ancho
    12.00 in

Detalles

  • Aplicación
    talleres de reparación de automóviles, grandes almacenes, residencias de ancianos y hospitales, servicios de guardería infantil, establecimientos de alimentación y bebidas, operadores de edificios de apartamentos, servicios de limpieza y mantenimiento, hoteles y moteles, escuelas e instalaciones educativas y clubes deportivos y recreativos
  • Instrucciones de aplicación
    Suelos, paredes, superficies sin pintar, hormigón, motores, maquinaria, ventilaciones, parrillas, hornos, ventiladores
  • Tipo de producto químico
    A base de agua
  • Color
    Verde azulado
  • Concentración
    Concentrado
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Formulario
    Líquido
  • Código de armonización
    3402.20.1100
  • Declaración de la Propuesta 65
    ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a sustancias químicas, incluido el etilbenceno, que el estado de California sabe que causan cáncer. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.
  • Aroma
    Butilo
  • UPC_NO
    690858085948

Descripción general

Descripción del fabricante
85935 FÓRMULA ZEP 50 5GL
  • Elimina rápidamente la suciedad, la grasa y la mugre de una amplia variedad de superficies
  • Disuelve y elimina la grasa alimentaria y muchos aceites y grasas industriales
  • Se puede utilizar como limpiador de uso general, limpiador de suelos, decapador de cera y acabado de suelos, desengrasante de motor y para una variedad de otros desafíos de limpieza
  • Puede utilizarse a mano o a través de equipos de limpieza a presión o con vapor, fregadoras automáticas, etc.
  • No dañará las superficies metálicas, incluido el aluminio, cuando se utilice como se indica en la etiqueta
  • Todos los detergentes y agentes humectantes son completamente biodegradables
  • La formulación no contiene petróleo ni disolventes clorados, exceso de cáustico ni fosfatos, y
  • no tóxico por ingestión
  • Fabricante: Zep

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo