Motion
79433
Super Flash
Artículo MI #05423322
No. Fabricante 79433
Precio142.55 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Super Flash
Artículo MI #05423322
No. Fabricante 79433
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
Precio142.55 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    40 lb
  • Altura total
    15 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.

Detalles

  • Contenido de alcohol
    0
  • Contenido de amoniaco
    0
  • Aplicación
    Depósitos de suciedad, grasa pesada y aceite
  • Tipo de producto químico
    Polvo con disolvente
  • Tipo de limpiador
    Desengrasante para suelos de hormigón
  • Color
    Amarillo-naranja
  • Concentración
    RTU, pero se puede diluir
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Grado alimentario
    A4
  • Formulario
    Sólido granular
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior
  • Número de Upc del fabricante
    690858079435
  • Cantidad del paquete
    1 por caja
  • Declaración de la Propuesta 65
    Este producto puede exponerle a sustancias químicas, incluido el etilbenceno, que el estado de California sabe que causan cáncer.
  • Dilución recomendada
    1 - 6 oz por galón
  • Aroma
    Ligero
  • Sin disolventes
  • Superficies limpias
    Hormigón, asfalto, ladrillo, pizarra, azulejos de cantera, suelos de cerámica y pasarelas de acero
  • UPC_NO
    690858079435

Descripción general

Descripción del fabricante
79433 ZEP SUPER FLASH 40LB
  • No contiene gas sódico cáustico ni vapores irritantes; se aclara libremente y no deja residuos; está autorizado por el USDA; tiene un indicador incorporado para mostrar la concentración de la solución

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo