Motion
10701
Artículo MI #05423345
No. Fabricante 10701
Precio19.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #05423345
No. Fabricante 10701

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio19.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    12 oz
  • Peso neto
    1.079 lb
  • Altura total
    9.75 pulg.
  • Ancho general
    2.63 pulg.
  • Peso
    1.079 lb

Detalles

  • Contenido de alcohol
    0
  • Contenido de amoniaco
    0
  • Aplicación
    Utilícelo como agente de desmoldeo para moldeo por inyección, transferencia y compresión. Utilice un lubricante para mesas de corte, máquinas de coser, agujas, cremalleras y planchas manuales
  • Tipo de producto químico
    Lubricante
  • Color
    Borrar
  • Composición
    Disolvente
  • Concentración
    RTU
  • Tipo de contenedor
    Lata de aerosol
  • ECCN
    EAR99
  • Características y beneficios
    Reduce la fricción entre las piezas móviles para reducir el desgaste; se quita de las superficies con el uso de un desengrasante de uso general, lo que permite pintar, recubrir y unir sin problemas las piezas moldeadas; Excelente para fundición a presión de aluminio y otras aplicaciones de alta temperatura; Renueva el revestimiento de caucho y vinilo; y lubrica los bloqueos, bisagras y canales de ventanas
  • Inflamabilidad
    Extremadamente inflamable
  • Acción de espuma
    No
  • Grado alimentario
    H2
  • Formulario
    Aerosol (líquido)
  • Código de armonización
    3403.99.0000
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Plazo de entrega del fabricante
    5-7 días
  • Número de stock del fabricante
    10701
  • Número de Upc del fabricante
    690858010704
  • Cantidad del paquete
    12 por caja
  • Línea de productos
    Lubricantes
  • Declaración de la Propuesta 65
    Este producto puede exponerle a sustancias químicas como estireno, benceno, que el estado de California sabe que causa cáncer, y tolueno, benceno, que el estado de California sabe que causa defectos congénitos u otros daños reproductivos.
  • Aroma
    Disolvente como
  • Sin disolventes
    No
  • Acción de pulverización
    Sí
  • Superficies limpias
    Perfecto para mesas, máquinas de coser, agujas y cremalleras y hierros de mano en fabricantes de ropa, fabricantes de accesorios, talleres de reparación de automóviles, fabricantes de vehículos e instalaciones de artículos de papel
  • UPC_NO
    10690858010701

Descripción general

Descripción del fabricante
10701 ZEP PAR NC AERO DZ
  • Reduce la fricción entre las piezas móviles para reducir el desgaste; se quita de las superficies con el uso de un desengrasante de uso general, lo que permite pintar, recubrir y unir sin problemas las piezas moldeadas; Excelente para fundición a presión de aluminio y otras aplicaciones de alta temperatura; Renueva el revestimiento de caucho y vinilo; y lubrica los bloqueos, bisagras y canales de ventanas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo