Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor20 galones (EE. UU.)
- Peso neto152.45 lb
- Altura total28.5 pulg.
- Ancho general15.5 pulg.
- Peso152.45 lb
Detalles
- Contenido de alcohol0
- Contenido de amoniaco0
- AplicaciónUsar como lubricante y recubrimiento protector
- Tipo de producto químicoLiberación de molde/lubricante
- ColorAmarillo claro
- ComposiciónDisolvente
- ConcentraciónRTU
- Tipo de contenedorTambor
- ECCNEAR99
- Características y beneficiosNo contiene disolventes clorados; Protege los elementos corrosivos como el aire y el agua y no corroe las superficies metálicas; Utilízalo como agente de liberación para todo tipo de moldes, ya que no carboniza los moldes calentados y evita la acumulación de ceras, películas y adhesivos en los equipos de procesamiento, envasado y sellado
- InflamabilidadModeradamente inflamable
- Punto de inflamación55.6C
- Acción de espumaNo
- Grado alimentarioH2
- FormularioLíquido diluido
- Código de armonización2710.19.3080
- Uso en interiores y exterioresInterior y exterior
- Plazo de entrega del fabricante5-7 días
- Número de stock del fabricante86950
- Número de Upc del fabricante690858024602
- Cantidad del paquete1 por caja
- Línea de productosLiberación de molde/lubricante
- AromaHidrocarburos
- Sin disolventesNo
- Acción de pulverizaciónNo
- Superficies limpiasPerfecto como lubricante y recubrimiento protector para operadores de máquinas expendedoras automáticas, hoteles, moteles, proveedores deportivos, proveedores de recreación, fabricantes de maquinaria industrial
- Rango de temperatura-40°F - 450 °F
- UPC_NO690858086952
- Viscosidad13.7 m/s2
Descripción general
- No contiene disolventes clorados; Protege los elementos corrosivos como el aire y el agua y no corroe las superficies metálicas; Utilízalo como agente de liberación para todo tipo de moldes, ya que no carboniza los moldes calentados y evita la acumulación de ceras, películas y adhesivos en los equipos de procesamiento, envasado y sellado