Motion
41501
Naranja grande - Líquido (desengrasante disolvente cítrico)
Artículo MI #05423366
No. Fabricante 41501
Precio37.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Naranja grande - Líquido (desengrasante disolvente cítrico)
Artículo MI #05423366
No. Fabricante 41501
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
Su precio$37.55/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Altura total
    35.5 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Tamaño del paquete
    1 x 55 galones (EE. UU.)
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    35 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    23 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    23 pulg.
  • Peso
    423.96 lb

Detalles

  • Contenido de alcohol
    0
  • Contenido de amoniaco
    0
  • Aplicación
    Grasa, aceites, pegamentos de resistencia industrial, alquitrán, asfalto, grafiti
  • Instrucciones de aplicación
    Ver etiqueta - Múltiples aplicaciones
  • Certificación
    ninguno
  • Tipo de producto químico
    Disolvente natural
  • Tipo de limpiador
    Limpiador y desengrasante cítrico
  • Color
    Naranja
  • Composición
    d-limoneno, surfactantes
  • Concentración
    Concentrado
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Contenido de desinfectante
    No contiene desinfectante
  • ECCN
    EAR103
  • Inflamabilidad
    Ligeramente inflamable
  • Punto de inflamación
    Método superior a 129°F : etiquetar copa cerrada
  • Grado alimentario
    C1
  • Formulario
    Líquido
  • Código de armonización
    3402.20.1104
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Plazo de entrega del fabricante
    5 - 7 días
  • Número de Upc del fabricante
    690858041500
  • Cantidad del paquete
    1 por caja
  • Línea de productos
    Zep
  • Tipos de productos
    Desengrasantes
  • Declaración de la Propuesta 65
    Este producto puede exponerle a sustancias químicas, incluido 7-methyl-3-methyleneocta-1,6-diene, que el estado de California sabe que causan cáncer.
  • Aroma
    Naranja
  • Sin disolventes
    No
  • Superficies limpias
    Tubos de drenaje, trampas de grasa, plantas de tratamiento de aguas residuales, plantas de procesamiento, vertederos de basura, cubos de basura y contenedores de basura
  • UPC_NO
    10690858041507

Descripción general

Descripción del fabricante
41501 ZEP NARANJA GRANDE 1 CAJA 12QTS
  • Biodegradable y sin cáusticos, ácidos, destilados de petróleo, hidrocarburos clorados ni disolventes aromáticos clorados; autorizado por el USDA como abridor de drenaje o desodorante; deja fragancia cítrica fresca; también disponible en forma de aerosol

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo