Motion
24601
Penetrantes Zep y lubricante multiusos - Sí, 15 oz, plazo de entrega de 5-7 días, sin grado ISO, color transparente
Artículo MI #05423369
No. Fabricante 24601
Precio16.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Penetrantes Zep y lubricante multiusos - Sí, 15 oz, plazo de entrega de 5-7 días, sin grado ISO, color transparente
Artículo MI #05423369
No. Fabricante 24601

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$16.36/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    15 oz
  • Peso neto
    1.283 lb
  • Altura total
    9.75 pulg.
  • Ancho general
    2.63 pulg.
  • Peso
    1.283 lb

Detalles

  • Contenido de alcohol
    0
  • Contenido de amoniaco
    0
  • Aplicación
    El lubricante en aerosol sanitario deja una película casi invisible que tiene excelentes propiedades lubricantes y repelencia al agua
  • Tipo de producto químico
    Lubricante
  • Color
    Borrar
  • Composición
    Aceite mineral
  • Concentración
    RTU
  • Tipo de contenedor
    Lata de aerosol
  • ECCN
    EAR99
  • Características y beneficios
    Permanece fluido a tan solo -5° F; los ingredientes son inodoros, insabor e incoloros. No contiene ningún compuesto insaturado, aromático o de silicona; es aceptable para su uso en plantas de procesamiento de carne y aves de corral inspeccionadas federalmente como lubricante con contacto accidental con alimentos.
  • Inflamabilidad
    Extremadamente inflamable
  • Acción de espuma
    No
  • Grado alimentario
    H1
  • Formulario
    Aerosol (líquido de aceite)
  • Código de armonización
    2710.19.3080
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Plazo de entrega del fabricante
    5-7 días
  • Número de stock del fabricante
    24601
  • Número de Upc del fabricante
    690858024602
  • Cantidad del paquete
    12 por caja
  • Línea de productos
    Lubricantes
  • Aroma
    Inodoro
  • Sin disolventes
    No
  • Acción de pulverización
    Sí
  • Superficies limpias
    El lubricante en espray sanitario tiene excelentes propiedades lubricantes para todo tipo de mecanismos. Ideal para: panaderías y establecimientos de alimentación, plantas de envasado de carne, granjas lácteas, preparación y fabricación de alimentos, aves y plantas de envasado de pescado
  • UPC_NO
    10690858024609

Descripción general

Descripción del fabricante
LUBRICANTE SANITARIO 24601 ZEP - AERO DZ
  • Permanece fluido a tan solo -5° F; los ingredientes son inodoros, insabor e incoloros. No contiene ningún compuesto insaturado, aromático o de silicona; es aceptable para su uso en plantas de procesamiento de carne y aves de corral inspeccionadas federalmente como lubricante con contacto accidental con alimentos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo