Motion
106601
Lo mejor
Artículo MI #05423370
No. Fabricante 106601
Precio12.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lo mejor
Artículo MI #05423370
No. Fabricante 106601
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
Precio12.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 cuarto (EE. UU.)
  • Altura total
    9.6 pulg.
  • Ancho general
    3.4 pulg.
  • Tamaño del paquete
    12 x 1 cuarto (EE. UU.)
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    10.5 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    14.4 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    10.9 pulg.
  • Peso
    2.533 lb

Detalles

  • Contenido de alcohol
    0
  • Contenido de amoniaco
    0
  • Aplicación
    Grasa y suelos pesados, oxidación y marcas de goma
  • Instrucciones de aplicación
    Aplicar sobre un paño húmedo o seco y frotar la superficie
  • Certificación
    ninguno
  • Tipo de producto químico
    A base de agua
  • Tipo de limpiador
    Limpiador y abrillantador multiusos
  • Color
    Verde claro
  • Composición
    piedra caliza, aceite de pino, surfactantes
  • Concentración
    RTU
  • Tipo de contenedor
    Botella
  • Contenido de desinfectante
    No contiene desinfectante
  • ECCN
    EAR99
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    No parpadea
  • Grado alimentario
    C1
  • Formulario
    Líquido viscoso
  • Código de armonización
    3402.20.5100
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Plazo de entrega del fabricante
    5 - 7 días
  • Número de Upc del fabricante
    690858106605
  • Cantidad del paquete
    12 por caja
  • Línea de productos
    Zep
  • Tipos de productos
    Cuidado del baño
  • Declaración de la Propuesta 65
    Este producto puede exponerle a sustancias químicas como amidas, coco, N,N-bis(hidroxietil), 2,2'-iminodietanol, que el estado de California sabe que causan cáncer.
  • Aroma
    Piña
  • Sin disolventes
    Sí
  • Superficies limpias
    Cromado, cobre, latón, porcelana, azulejos, acero inoxidable, fibra de vidrio, plástico, mármol y otras superficies que el agua no dañará
  • UPC_NO
    10690858106602

Descripción general

Descripción del fabricante
106601 BESTUFF ZEP 12QTS
  • Envasado en su propio dispensador; Limpia y pule en un solo paso; Deja un recubrimiento protector ligero; Excelente equilibrio de detergentes, constructores, abrasivo y aceite de pino

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo