Motion
197135
Artículo MI #05423377
No. Fabricante 197135
Price$158.95/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #05423377
No. Fabricante 197135

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$158.95/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Altura total
    15 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.

Details

  • Contenido de alcohol
    0
  • Contenido de amoniaco
    0
  • Aplicación
    Pulido de suelos
  • Tipo de producto químico
    Polímero acrílico a base de agua
  • Tipo de limpiador
    Acabado de suelo
  • Color
    Blanco roto
  • Concentración
    RTU
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Grado alimentario
    P1
  • Formulario
    Líquido
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior
  • Número de Upc del fabricante
    690858197146
  • Cantidad del paquete
    1 por caja
  • Declaración de la Propuesta 65
    Este producto puede exponerle a sustancias químicas como 2-etoxietanol, ácido pentadecafluorooctanoico, que el estado de California sabe que causan defectos congénitos u otros daños reproductivos
  • Aroma
    Leve
  • Sin disolventes
  • Superficies limpias
    Goma, asfalto, azulejos, vinilo, corcho, asbesto de vinilo, hormigón sellado, terrazo, etc.
  • UPC_NO
    690858197146

Descripción general

Descripción del fabricante
197135 PROTECCIÓN ZEP 5GL
  • Sin rayas ni rastros de fregona; se seca en 30 minutos
  • Cumple o supera los estándares de resistencia a los resbalones
  • One gallon covers 500-2000 square feet

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo