Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro125 mm
- Longitud del cable conductorSAPC - (longitud del cable de 0.5 m, conector de M8-3 pines)
- Tamaño del puerto3/8 BSPT
- Tamaño de la varilla / RoscaM22x2.5 ISO hembra
- Accidente cerebrovascular100 mm
Detalles
- Cambio automáticoEstado sólido, Propósito gen., Cable 2 , Horizontal
- Tipo de cilindro compactoOrificio grande
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Serie de cilindrosCQ2
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeAgujero pasante
- Opciones incluidasInterruptor automático, magnetizado
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPT
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieCQ2-Z
Descripción general
- Compacto, doble acción, varilla simple, orificio grande
- Tamaño del orificio (mm): 125, 140, 160, 180, 200
- Carrera estándar (mm): 10 a 300
- Tipos de rosca de puerto: Rc, NPT, G
- Capacidad de interruptor automático