Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.9375 pulg.
- Ancho del anillo interior34.92 mm
- Exterior Diámetro52 mm
- Diseño del diámetro exteriorEsférico
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
Detalles
- AplicaciónCojinete agrícola
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción205PPB7 COJINETE DE BOLA
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEste cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio recto con diámetro de orificio de 0.9375 pulgadas, cierre sellado doble, diámetro exterior de 52 mm y sin ancho total especificado dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.
- Número de catálogo del fabricanteSHU 205PPB7
- Tipo de productoCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión