Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro12 mm
- Ancho del anillo interior8 mm
- Exterior Diámetro28 mm
- En general Ancho8 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Descripción6001 2ZJ COJINETE DE BOLA
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl SHU 6001 2ZJ es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 12 mm con diámetro exterior de 28 mm, ancho de 8 mm, diseño recto y doble blindaje.
- Número de catálogo del fabricanteSHU 6001 2ZJ
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie6000
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas radial