Motion
SHU 61820RS

SHUSTER CORP
SHU 61820RS

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 10 mm Diámetro interno, 19 mm Diámetro externo, 5 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión
Artículo MI #05427342
No. Fabricante SHU 61820RS
Precio1,241.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
SHU 61820RS

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 10 mm Diámetro interno, 19 mm Diámetro externo, 5 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión
Artículo MI #05427342
No. Fabricante SHU 61820RS

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,241.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Ancho del anillo interior
    13 mm
  • Exterior Diámetro  
    19 mm
  • En general Ancho  
    5 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)

Detalles

  • Material del cojinete
    52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • Descripción
    61820RS COJINETE DE BOLA
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El SHU 61820RS es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 10 mm con diámetro exterior de 19 mm, ancho de 5 mm, diseño recto, tipo sellado simple.
  • Número de catálogo del fabricante
    SHU 61820RS
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    61800
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas radial

Descripción general

Descripción del fabricante
61820RS COJINETE DE BOLA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo