Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro30 mm
- Ancho del anillo interior16 mm
- Exterior Diámetro62 mm
- En general Ancho16 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6206 2RSJ COJINETE DE BOLA
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl SHU 6206 2RSJ es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 30 mm con diámetro exterior de 62 mm, ancho de 16 mm, diseño recto, tipo sellado doble.
- Número de catálogo del fabricanteSHU 6206 2RSJ
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie6200
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas radial