Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Ancho del anillo interior15 mm
- Exterior Diámetro52 mm
- En general Ancho15 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6304 2RSJ COJINETE DE BOLA
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl SHU 6304 2RSJ es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 20 mm con diámetro exterior de 52 mm, ancho de 15 mm, diseño recto, tipo sellado doble.
- Número de catálogo del fabricanteSHU 6304 2RSJ
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie6300
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas radial