Motion
SHUHB88508A
Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 40 mm, material de acero prensado, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #05427402
No. Fabricante SHUHB88508A
Precio33.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 40 mm, material de acero prensado, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #05427402
No. Fabricante SHUHB88508A

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio33.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.2500 pulg.
  • Ancho de la base
    1.875 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    6.6250 pulg.
  • Diámetro del orificio del perno
    15/32 pulg.
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Altura total
    4.7500 pulg.
  • Longitud total
    7.8430 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero prensado
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada de acero prensado

Descripción general

Descripción del fabricante
HB88508A COJINETE DE BOLA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo