Motion
NA209-28
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-3/4 pulg. Diámetro de orificio, 3.4565 pulg. OD, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #05427454
No. Fabricante NA209-28
Precio45.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-3/4 pulg. Diámetro de orificio, 3.4565 pulg. OD, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #05427454
No. Fabricante NA209-28
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
Su precio$45.61/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-3/4 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    2.2165 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.8661 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.4565 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7125 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4650 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con Flinger

Descripción general

Descripción del fabricante
NA209-28 COJINETE DE BOLA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo