Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-1/4 pulg.
- Anillo interior Ancho1.4063 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.7188 pulg.
- Exterior Diámetro2.4409 pulg.
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Capacidad de carga dinámica radial4385 lbf
- Capacidad de carga estática radial2520 lbf
- Tipo de selloSello de contacto