Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.1800 pulg.
- Ancho del anillo interior1.4375 pulg.
- Exterior Diámetro80 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
Detalles
- AplicaciónCojinete agrícola
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioCuadrado
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónW208PP5 COJINETE DE BOLA
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEste cojinete de bolas de orificio cuadrado es un tipo de orificio cuadrado con un diámetro de orificio de 1.1800 pulgadas, cierre sellado doble, diámetro exterior de 80 mm y sin ancho total especificado dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.
- Número de catálogo del fabricanteSHU W208PP5
- Tipo de productoCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión