Motion
SHU W208PPB5
Rodamiento de bolas de orificio cuadrado Shuster - Cuadrado, 1.1800 in Bore, 80 mm OD, Doble sellado
Artículo MI #05427496
No. Fabricante SHU W208PPB5
Precio35.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de orificio cuadrado Shuster - Cuadrado, 1.1800 in Bore, 80 mm OD, Doble sellado
Artículo MI #05427496
No. Fabricante SHU W208PPB5
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
Su precio$35.95/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1800 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.4375 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Esférico
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)

Detalles

  • Aplicación
    Cojinete agrícola
  • Material del cojinete
    52100
  • Tipo de orificio
    Cuadrado
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    W208PPB5 COJINETE DE BOLA
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de orificio cuadrado es un tipo de orificio cuadrado con un diámetro de orificio de 1.1800 pulgadas, cierre sellado doble, diámetro exterior de 80 mm y sin ancho total especificado dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.
  • Número de catálogo del fabricante
    SHU W208PPB5
  • Tipo de producto
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
W208PPB5 COJINETE DE BOLA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo