Especificaciones
Dimensiones
- Relación de engranajes100 :1
- Carga colgada740 lb
- Peso20.00 lb
Detalles
- Condensador225-725-0001 Obligatorio (se vende por separado)
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Abreviatura de la cajaTEFC
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa1.86 A
- Par de carga completa380 pulg./lb
- Guía de dimensionamiento del motorreductor
- Código de armonización8501.40.2020
- Caballos de entrada1/8 CV
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IPIP54
- Catálogo del fabricante
- Fase motora1 fase
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Placa de base de montajeP125-725-1000 Opcional
- Tipo de montajeCara/pie
- RPM de salida17.0 rpm
- Cubierta del eje de salida171-725-1020 Opcional
- Inserto del eje de salidaP108-725-5000 Opcional
- Tipo de ejeÁngulo derecho
- Etapa3
- Estándares cumplidosCE, CSA, CURUS, RoHS
- Brazo de parP125-725-1030 Opcional
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Ofrece hasta 900 pulg-lb de par continuo en un perfil elegante y compacto
- Combina la última tecnología en engranajes hipoides con la reputación de Bison de proporcionar las mejores soluciones de transmisión de potencia de su clase bajo nuestra filosofía de diseño Robusticity®
- Cuenta con engranajes hipoides fabricados con tecnología exclusiva de Bison para ofrecer varias ventajas operativas, incluida una mayor capacidad de par, un funcionamiento más silencioso y una eficiencia energética sin igual
- Tres etapas
- Los condensadores se venden por separado
- Fabricado en EE. UU.